ポリーズ 水アカ撃退 酸性水回りクリーナー 4L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード24828784 品番-
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。
頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。
浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。
研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。
希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。

用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く) 容量(L)4 使用希釈倍率原液〜10倍 香りさわやかシトラスの香り
注意
※大理石、金属(鉄、アルミなど)、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂(便座など)には使用できません。
※固着した汚れに対して湿布する場合は長時間放置せず最後に充分水洗いしてください。特にタイルに湿布する場合はなるべく目地を避けてご使用ください。
※ホーローやメッキは表面に傷のある個所を避けてご使用ください。使用した場合は流水でよく洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする