蛍光灯型植物育成ライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24829256 品番KY-20W-SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

植物の発芽・育成に適した光を出力!

用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g)760 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65 電源コード(m)1.5 波長(nm)380〜780 明るさ(Lm)1600 防水保護等級IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24829256
2024-02-01
用途:
室内の多肉植物に使用
その他業種

使用感と価格は満足しています。出窓に取り付けていますが、チェーンで高さを調整してぶら下げて使用しています。本体に直接チェーンが取り付けられたらいいかなと思います。
また、スイッチを入れるのに、延長コードのスイッチで対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする