本体画像
JACKAL(ジャッカル)
JACKAL(ジャッカル)の 墜落制止用器具
JACKAL(ジャッカル)の 周辺器具 墜落制止用器具
JACKAL(ジャッカル)の カラビナ・ナスカン
荷揚げ用カラビナ 安全環付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24829484
品番
JNB-K10 耐荷重25KN
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途
建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!
材質
スチール
形状
オーバル型
色
シルバー
本体寸法(mm)
110×58
本体径(mm)
10
破断荷重(kN)
25(約320kg)
ロック機能
あり