色(座面)ブラック色(背面)ブラック全高(mm)855~1005本体質量(kg)12.92材質背:(背枠)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル、座:(座板)鋼板(張り地)ポリエステル(クッション)モールドウレタン、脚:強化ナイロン、キャスター:ポリウレタン質量(kg)12.92種類オフィスチェア奥行(mm)660キャスターフローリング・カーペット共用張地ポリエステル座上下調節ガス昇降座面高さ(mm)450~600外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×660×855~1005色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり