EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の ホース
EVUC(エバック)の 給排水用ホース
エバフリー 屋内排水配管用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24837814
品番
AFP-65
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質
内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC
寸法(mm)
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】100×400×100
呼び径
Φ65
最小曲げ半径(mm)
228
使用流体
排水
破断強度(MPa)
0.35
ホース長さ(mm)
600
ホース外径(Φmm)
76
参考質量(g)
550
芯ずれ幅(mm)
50
曲げ角度(°)
最大77
注意
※排水専用です。給水及び水圧のかかる場所ではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません