用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC
寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×400×100(80×440×80)
呼び径Φ65
最小曲げ半径(mm)228
使用流体排水
破断強度(MPa)0.38
ホース長さ(mm)600
ホース外径(Φmm)76
参考質量(g)680
芯ずれ幅(mm)50
曲げ角度(°)最大77