用途住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC
寸法(mm)【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×340×80(60×380×60)
呼び径Φ100
最小曲げ半径(mm)342
使用流体排水
破断強度(MPa)0.20
ホース長さ(mm)500
ホース外径(Φmm)114
参考質量(g)1105
芯ずれ幅(mm)100
曲げ角度(°)最大41