EVUC(エバック)
エバフリー 地中埋設用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ホース長さ(mm)
800
600
500
700
800
ホース外径(Φmm)
140
60
76
89
114
140
165
216
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24838085
品番
CFP-125
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途
住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)
材質
内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC
寸法(mm)
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×600×100(75×650×75)
呼び径
Φ125
最小曲げ半径(mm)
420
使用流体
排水
破断強度(MPa)
0.19
ホース長さ(mm)
800
ホース外径(Φmm)
140
参考質量(g)
2540
芯ずれ幅(mm)
100
曲げ角度(°)
最大63
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません