EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の ホース
EVUC(エバック)の 給排水用ホース
エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24838137
品番
LJH-35
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー
半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能
内管フラットでスムーズ排水
片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質
チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC
最小曲げ半径(mm)
90
使用流体
排水
ホース長さ(mm)
350
芯ずれ幅(mm)
40
適合塩ビ管
Φ50
曲げ角度(°)
最大92
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません