エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24838155 品番 LJS-25
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし
内管フラットでスムーズ排水
一体構造により接着箇所が減少
両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付

材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS 最小曲げ半径(mm)186 使用流体排水 ホース長さ(mm)250 芯ずれ幅(mm)20 適合塩ビ管Φ50 曲げ角度(°)最大34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24838155
2025-05-13
用途:
機械の排水接続
電気・ガス・熱供給・水道業

耐久性もよく、曲げた時の内部の段差もできにくく使いやすいです。
塩ビ接続に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする