EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 水廻り部材
EVUC(エバック)の 洗濯機用品
EVUC(エバック)の 排水部材
エバフレキ LFK型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24838189
品番
LFK-600
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用
内管フラットでスムーズ排水
防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト
オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単
材質
チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM
最小曲げ半径(mm)
130.5
適合ねじ
G2' 1/2
ホース長さ(m)
0.62
ホース長さ(mm)
620
芯ずれ幅(mm)
140
曲げ角度(°)
最大220
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません