EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の ホース
EVUC(エバック)の ホース関連商品
EVUC(エバック)の コネクター類
排水ホースパーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24838286
品番
UH-25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
寸法L(mm)
48.5
寸法C(mm)
23.0
寸法B(Φmm)
24.5
寸法A(Φmm)
25.0
適合ホース
UH-25
適合塩ビ管
VP20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません