パキパキジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24838329 品番 PJ-800S
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トイレ・洗面所・浴室などの換気扇接続用ジョイント
ダクトの種類に応じて2品種を用意し、施工の効率化に貢献
伸縮自在で形状保持。 狭い場所での施工がスムーズ
軽量で環境負荷が小さい非塩ビ素材
サビなどによる腐食・破損 (穴あき) を防止

材質チューブ材・補強線:PE、バンド:SUS 呼び径機器側:Φ100、配管側:Φ106 最小曲げ半径(mm)100 ホース長さ(mm)400〜800
注意
※保管上のご注意
※直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
※保管する際は、ホースを大量に積み上げたり、ホースの上に重量物を置かないでください。 製品が変形し、機能を果たさなくなります。
※有機溶剤、酸、 アルカリ等の薬品及び油が付着する恐れのある場所には保管しないでください。
※使用時および施工時のご注意
※本品は天井用換気扇と、塩ビ管・スパイラルダクトとの接続用ジョイントです。 他の用途には使用しないでください。
※本品は屋内配管専用です。 屋外では使用しないでください。
※火気のある場所(台所等)の換気には、使用しないでください。 また、 消防法の規制がある場合は施工前に確認してください。
※有機溶剤は通さないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする