断熱ドレンホース NDH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 呼び径14 注文コード24838514 品番NDH-14S
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

機器メーカー各社が認める品質
リーズナブルで多様な施工現場で活躍
必要な長さ・数だけ、カットして使用
施工現場に合わせてカット可能。
接続パーツ付のセットも販売。
カット品 (p14×1m.2m) も展開。

セット内容耐熱ドレンホース:NDH-14×1巻、カフス:NDH-14C×15ケ、ジョイント:NDH-14J×15ケ 材質チューブ:軟質PVC、補強線:硬質PVC、断熱材:発泡PE 呼び径14 ホース長さ(m)20 寸法B(Φmm)26 寸法A(Φmm)14 厚さC(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする