断熱ドレンホース NDH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 呼び径20 注文コード24838530 品番NDH-20S
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

機器メーカー各社が認める品質
リーズナブルで多様な施工現場で活躍
必要な長さ・数だけ、カットして使用
施工現場に合わせてカット可能。
接続パーツ付のセットも販売。
カット品 (p14×1m.2m) も展開。

セット内容耐熱ドレンホース:NDH-20×1巻、カフス:NDH-20C×10ケ、ジョイント:NDH-20JN×10ケ/NDH-20H×1ケ 材質チューブ:軟質PVC、補強線:硬質PVC、断熱材:発泡PE 呼び径20 ホース長さ(m)20 寸法B(Φmm)31 寸法A(Φmm)19 厚さC(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする