EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の 室外機部品
エアコン室外機据付台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
24838609
品番
EL-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
PP
許容荷重(kg)
50
寸法H(mm)
67
寸法L1(mm)
362
寸法L2(mm)
410
寸法W1(mm)
64
寸法W2(mm)
122
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません