EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の 室外機部品
エアコン室外機据付台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
24838618
品番
EL-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
より軽く、よりコンパクト
耐衝撃性に優れる
軽量で優れた耐久性
袋入りで汚れにくいパッケージ
材質
PP
許容荷重(kg)
60
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
374
寸法L2(mm)
406.5
寸法W1(mm)
65
寸法W2(mm)
110
注意
※2個セットで使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません