EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の ドレン管
業務用逆止弁 CVトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
24838645
品番
CVT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト
お手入れ簡単 コンパクトで省スペース
本体が透明で内部確認がラク 高い防臭効果
仕様
臭気逆流防止試験:93%カット
種別
トラップ
材質
本体:PVC、フタ:PE、弁:PP
呼び径
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
109×42×66
静圧(Pa)
許容静圧:-250〜0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません