EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の ドレン管
業務用逆止弁 CVトラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24838654
品番
CVT-25B(簡易包装)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト
お手入れ簡単 コンパクトで省スペース
本体が透明で内部確認がラク 高い防臭効果
仕様
臭気逆流防止試験:93%カット
種別
トラップ
材質
本体:PVC、フタ:PE、弁:PP
呼び径
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
109×42×66
静圧(Pa)
許容静圧:-250〜0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません