EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の ドレン管
本体カフス(ルームエアコン用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
24838785
品番
NDH-14CE
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
PVC
寸法L(mm)
40
寸法C(mm)
23
寸法B(Φmm)
14
寸法A(Φmm)
18
適合管径
(エアコン本体ホース口元外径)18、VP管外径18
適合ホース
NDH-14(ドレンホース)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません