EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の ドレン管
同径・異径ジョイント 半透明タイプ(業務用エアコン用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
24838828
品番
NDH-20-25V
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
<同径>
半透明タイプ
通水、管の挿入状態が確認可能
<異径>
多様な施工現場にも対応
種別
異径
材質
PVC、断熱材発泡PE
色
半透明
寸法L(mm)
68
寸法C(mm)
40
寸法B(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
32
適合管径
20/25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません