※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JVPN12L08F000-20  SH725 チップ JVPN-R/L タンガロイ 24839056 JVPN12L08F000-20  SH725 チップ JVPN-R/L タンガロイ 24839056

チップ JVPN-R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード24839056 品番JVPN12L08F000-20 SH725
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,939
販売価格(税別)
14,490
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。

寸法(mm)(CWTOL)0.025 勝手L コーナーR(mm)0 最大突切り径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)0.8 寸法INSL(mm)21.6 寸法PSIRL(°)- 寸法PSIRR(°)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする