※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-UNJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
山数
14
注文コード
24839160
品番
16ER14UNJ AH8015
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,289
販売価格(税別)
¥
12,990
バスケットに入れる
この商品は
山数・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
サイズ
16
山数
14
コーナーR(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.6
寸法PDY(mm)
1.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります