※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER28UNJ AH8015 チップ ER/L-UNJ タンガロイ 24839205 16ER28UNJ AH8015 チップ ER/L-UNJ タンガロイ 24839205

チップ ER/L-UNJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 山数28 注文コード24839205 品番16ER28UNJ AH8015
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,289
販売価格(税別)
12,990
この商品は山数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
勝手R サイズ16 山数28 コーナーR(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)0.5 寸法PDY(mm)1.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする