QC16-STOPPER スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ 24839729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC16-STOPPER スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ 24839729
QC16-STOPPER スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ 24839729

スクリューオン式ヘッド QC16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード24839729品番QC16-STOPPER
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。

ホルダーQC-16...寸法LB(mm)6寸法BD(mm)15.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)26.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする