※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG*E-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
24839975
品番
CNMG090402E-TSF T6215
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナーR・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
刃長(mm)
9.7
コーナーR(mm)
0.2
最大切込み量ap(mm)
1.5
最大送り(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.03