※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-DM T6215 チップ CNMG-DM タンガロイ 24840350 CNMG120404-DM T6215 チップ CNMG-DM タンガロイ 24840350

チップ CNMG-DM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 注文コード24840350 品番CNMG120404-DM T6215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など42種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)4.76 用途中切削 穴径(Φmm)5.16 刃長(mm)12.9 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)5 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)1 寸法IC(mm)12.7 最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする