※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナーR(mm)1.2
注文コード24840368
品番CNMG120412-DM T6215
参考基準価格(税別)¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など42種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性