※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150616-TM T6215 チップ DNMG-TM タンガロイ 24841129 DNMG150616-TM T6215 チップ DNMG-TM タンガロイ 24841129

チップ DNMG-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.6 注文コード24841129 品番DNMG150616-TM T6215
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など73種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)6.35 穴径(Φmm)5.16 刃長(mm)15.5 コーナーR(mm)1.6 最大切込み量ap(mm)5 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)1 寸法IC(mm)12.7 最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする