※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SNMG-ZM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T9225
コーナーR(mm)
1.6
注文コード
24841908
品番
SNMG120416-ZM T9225
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
切刃長さ(mm)
12.7
材質
T9225
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
1.6
最大切込み量ap(mm)
2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.7
寸法IC(mm)
12.7
最小送り(mm)
0.2