※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120408-PM T6215 チップ SNMG-PM タンガロイ 24841987 SNMG120408-PM T6215 チップ SNMG-PM タンガロイ 24841987

チップ SNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 コーナーR(mm)0.8 注文コード24841987 品番SNMG120408-PM T6215
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法RE・厚さ・コーナーRなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法IC(mm)12.7 形状正方形 材質T6215 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 コーナーR(mm)0.8 最大切込み量ap(mm)5.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.5 最小送り(mm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする