TNMG160412-ZF NS9530 チップ TNMG-ZF タンガロイ 24842249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160412-ZF NS9530 チップ TNMG-ZF タンガロイ 24842249
TNMG160412-ZF NS9530 チップ TNMG-ZF タンガロイ 24842249

チップ TNMG-ZF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530コーナーR(mm)1.2注文コード24842249品番TNMG160412-ZF NS9530
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
仕上げ切削
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NS9530形状三角形穴径(Φmm)3.81刃長(mm)16.5コーナーR(mm)1.2最大切込み量ap(mm)1.5最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2寸法IC(mm)9.525最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする