TNMG160412-PM T6215 チップ TNMG-PM タンガロイ 24842547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160412-PM T6215 チップ TNMG-PM タンガロイ 24842547
TNMG160412-PM T6215 チップ TNMG-PM タンガロイ 24842547

チップ TNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.2
形状
三角形
注文コード
24842547
品番
TNMG160412-PM T6215
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
材質
T6215
形状
三角形
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
刃長(mm)
16.5
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
1.2
最大切込み量ap(mm)
5.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.5
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする