曜日別特売
VNMG120408E-TF T6215 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 24842635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG120408E-TF T6215 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 24842635
VNMG120408E-TF T6215 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 24842635

チップ VNMG*E-TF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
24842635
品番
VNMG120408E-TF T6215
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法IC(mm)
7.15
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
刃長(mm)
12.5
コーナーR(mm)
0.8
最大切込み量ap(mm)
0.5
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.1
最小送り(mm)
0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする