※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ VNMG-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナーR・寸法RE
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
24842888
品番
VNMG160408-PS NS9530
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
刃長(mm)
16.6
コーナーR(mm)
0.8
最大切込み量ap(mm)
1.5
最大送り(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.3
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.1