※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060402E-TF T6215 チップ WNMG*E-TF タンガロイ 24843125 WNMG060402E-TF T6215 チップ WNMG*E-TF タンガロイ 24843125

チップ WNMG*E-TF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 材質T6215 注文コード24843125 品番WNMG060402E-TF T6215
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法RE・コーナーR・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質T6215 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 コーナーR(mm)0.2 最大切込み量ap(mm)0.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.1 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする