※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060412E-ZM T6215 旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 タンガロイ 24843579 WNMG060412E-ZM T6215 旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形 タンガロイ 24843579

旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ WNMG-ZM形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24843579 品番 WNMG060412E-ZM T6215
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ〜中切削用ZM形チップブレーカ付き。

厚さ(mm)4.76 用途旋削用チップ、仕上げ〜中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 穴径(Φmm)3.81 刃長(mm)6.5 コーナーR(mm)1.2 最大切込み量ap(mm)2 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.7 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.2
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(WNMG0804□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする