※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNMG090412E-TM T6215 チップ GNMG*E-TM タンガロイ 24843764 GNMG090412E-TM T6215 チップ GNMG*E-TM タンガロイ 24843764

チップ GNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 コーナー半径(mm)1.2 注文コード24843764 品番GNMG090412E-TM T6215
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法RE・厚さ・コーナー半径など9種類から選べます 他の種類を見る
材質T6215 形状多角形70度 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 内接円直径(Φmm)9.525 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)1.2 最大切込み量ap(mm)3 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)1 最小送り(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする