※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNMG110408E-TSF T6215 チップ FNMG*E-TSF タンガロイ 24843798 FNMG110408E-TSF T6215 チップ FNMG*E-TSF タンガロイ 24843798

チップ FNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.8 注文コード24843798 品番FNMG110408E-TSF T6215
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法RE・コーナーRなど12種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 コーナーR(mm)0.8 最大切込み量ap(mm)1.5 最大送り(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする