※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNMG110404E-TM T6215 チップ FNMG*E-TM タンガロイ 24843816 FNMG110404E-TM T6215 チップ FNMG*E-TM タンガロイ 24843816

チップ FNMG*E-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 注文コード24843816 品番FNMG110404E-TM T6215
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は寸法RE・コーナーRなど9種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)3 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)1 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする