※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT09T304-TSF NS9530 チップ CPMT-TSF タンガロイ 24844087 CPMT09T304-TSF NS9530 チップ CPMT-TSF タンガロイ 24844087

チップ CPMT-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 注文コード24844087 品番CPMT09T304-TSF NS9530
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はコーナーR・コーナー半径など32種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

厚さ(mm)3.97 穴径(Φmm)4.4 刃長(mm)9.7 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)2.5 最大送り(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.75 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする