※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DPMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
24844394
品番
DPMT070204-PS T6215
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
用途
仕上げ〜中切削
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.8
刃長(mm)
7.8
コーナーR(mm)
0.4
最大切込み量ap(mm)
2.5
最大送り(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.5
寸法IC(mm)
6.35
最小送り(mm)
0.08