※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPMT070208-PS T6215 チップ DPMT-PS タンガロイ 24844419 DPMT070208-PS T6215 チップ DPMT-PS タンガロイ 24844419

チップ DPMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.8 注文コード24844419 品番DPMT070208-PS T6215
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコーナーR・コーナー半径など15種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

用途仕上げ〜中切削 厚さ(mm)2.38 穴径(Φmm)2.8 刃長(mm)7.8 コーナーR(mm)0.8 最大切込み量ap(mm)2.5 最大送り(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.5 寸法IC(mm)6.35 最小送り(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする