※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110304-TSF NS9530 チップ TPMT-TSF タンガロイ 24844464 TPMT110304-TSF NS9530 チップ TPMT-TSF タンガロイ 24844464

チップ TPMT-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS9530 コーナーR(mm)0.4 注文コード24844464 品番TPMT110304-TSF NS9530
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は材質・コーナーR・コーナー半径など22種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

形状三角形 材質NS9530 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴片面40°〜60° 穴径(Φmm)3.4 刃長(mm)11 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)2.5 チップブレーカ片面 最大送り(mm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.75 寸法IC(mm)6.35 最小送り(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする