※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ SGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
5
注文コード
24845164
品番
SGS5-030 AH6235
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・寸法L
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
25
勝手
5
コーナーR(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
N
寸法INSL(mm)
0.3
寸法PSIRL(°)
5.5
寸法PSIRR(°)
-
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります