※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DGL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法SSC(mm)
3
注文コード
24845198
品番
DGL3-025 AH6235
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法SSC
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
5
コーナーR(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
3