※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DGL5-030 AH6235 チップ DGL タンガロイ 24845216 DGL5-030 AH6235 チップ DGL タンガロイ 24845216

チップ DGL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法SSC(mm)5 注文コード24845216 品番DGL5-030 AH6235
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法SSCなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法h(mm)5.5 コーナーR(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)5 寸法INSL(mm)25 寸法SSC(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする