※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DGL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法SSC(mm)
6
注文コード
24845225
品番
DGL6-080 AH6235
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法SSC
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
5.5
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
6
寸法INSL(mm)
25
寸法SSC(mm)
6