※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DTM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
8
注文コード
24845286
品番
DTM8-080 AH6235
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター
外径・内径、端面溝入れ&横送り用
寸法h(mm)
6.7
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
8
寸法INSL(mm)
30
寸法SSC(mm)
8