※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ DTE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
24845304
品番
DTE3-040 AH6235
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法h(mm)
5
コーナーR(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
3